Motion
RUBAN EN MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 30416  4462 NOIR 1/2 PO X72YD  1/32 PO

3M
30416 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 BLACK 1/2"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, noir, 1/2 po x 72 vg, 31 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163611
N° MFR30416 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 BLACK 1/2"X72YD 1/32"
Prix85.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
30416 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 BLACK 1/2"X72YD 1/32"

Ruban en mousse de polyéthylène à double revêtement 3M™ 4462, noir, 1/2 po x 72 vg, 31 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03163611
N° MFR30416 DOUBLE COATED POLYETHYLENE FOAM TAPE 4462 BLACK 1/2"X72YD 1/32"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix85.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    31 mm
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Résistance à la traction
    60 lb/po2
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    8 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200304163
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200304163

Aperçu

Description du fabricant
MOUSSE DE POLYÉTHYLÈNE À DOUBLE REVÊTEMENT 30416
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Noir ou blanc, support en mousse de polyéthylène à alvéoles fermées de 0.031 po (0.8 mm)
  • Adhérence ultime élevée à une grande variété de surfaces
  • Le ruban conforme adhère aux surfaces irrégulières
  • Le système d’adhésif en caoutchouc unique permet une adhérence rapide
  • Adhère bien à la plupart des matériaux à faible énergie de surface (LSE)