Motion
DISTRIBUTEUR DE RUBAN À FAIBLE BRUIT 39518 SCOTCH H150 48 MM

3M
39518 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H150 48 MM

Scotch® Distributeur de ruban à faible bruit H150, 48 mm, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163797
N° MFR39518 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H150 48 MM
Prix90.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
39518 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H150 48 MM

Scotch® Distributeur de ruban à faible bruit H150, 48 mm, 6 par caisse
N° D’ARTICLE MI03163797
N° MFR39518 SCOTCH LOW NOISE TAPE DISPENSER H150 48 MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale du ruban
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • À utiliser avec
    Ruban d’étanchéité
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200395185
  • Quantité du colis
    6
  • Ruban inclus
    Ruban non inclus
  • Type
    Tenue à la main
  • CUP_NON
    00021200395185

Aperçu

Description du fabricant
DISTRIBUTEUR DE RUBAN À FAIBLE BRUIT 39518 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne en douceur et silencieusement, ce qui le rend utilisable dans les endroits sensibles au bruit
  • Le style à poignée pistolet permet une utilisation facile d’une seule main
  • Distribue des rouleaux d'une largeur allant jusqu'à 2 po/ 48 mm
  • Le plastique et le métal résistants aux chocs sont légers pour une manipulation et un contrôle faciles
  • Pour les opérations de scellage de boîtes, de scellage de boîtes, de combinaison, de renforcement et d’empaquetage