Motion
55564 RUBAN À DOS PLAT SCOTCH PERF 2525 ORANGE 36 MM X 55M

3M
55564 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 36 MM X 55M

Scotch® Rubans de papier - Longueur : 60 vg, Largeur : 1.41 po, Épaisseur : 9.5 mil, Orange
N° D’ARTICLE MI03164670
N° MFR55564 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 36 MM X 55M
Prix57.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55564 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 36 MM X 55M

Scotch® Rubans de papier - Longueur : 60 vg, Largeur : 1.41 po, Épaisseur : 9.5 mil, Orange
N° D’ARTICLE MI03164670
N° MFR55564 SCOTCH PERF FLATBACK TAPE 2525 ORANGE 36 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix57.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Épaisseur
    9.5 mil
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    69 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc naturel
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Orange
  • Allongement à la pause
    2 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000088507
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200555640
  • Température de fonctionnement maximale
    +300 °F
  • CUP_NON
    00021200555640

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN À DOS PLAT 55564 SCOTCH PERF 2525
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour l’épissage à haute température et le masquage de peinture
  • Peut résister à un cycle de cuisson allant jusqu’à 300°F/149°C pendant une heure
  • L’adhésif en caoutchouc naturel offre une adhérence et une tenue fiables
  • Permet un démarrage et une fermeture de rouleau rapides et simples
  • L’endos durable peut être déchiré à la main, mais convient pour la distribution en machine
  • Disponible en orange