Motion
RUBAN 56230 VHB 5925 NOIR 1/2 PO X72YD  25.0 MIL

3M
56230 VHB TAPE 5925 BLACK 1/2"X72YD 25.0 MIL

Ruban 3M™ VHB 5925, noir, 1/2 po x 72 vg, 25 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164717
N° MFR56230 VHB TAPE 5925 BLACK 1/2"X72YD 25.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56230 VHB TAPE 5925 BLACK 1/2"X72YD 25.0 MIL

Ruban 3M™ VHB 5925, noir, 1/2 po x 72 vg, 25 mil, 18 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03164717
N° MFR56230 VHB TAPE 5925 BLACK 1/2"X72YD 25.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    72 verges
  • Épaisseur globale
    25 mm
  • Largeur totale
    0.5 po
  • Résistance à la traction
    90 lb/po2
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    17 po
  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200562303
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à double face
  • CUP_NON
    00021200562303

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN VHB 56230 NOIR 5925
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
  • La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
  • Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
  • L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.025 po (0.6 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
  • Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
  • Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
  • L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
  • Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents