Motion
RUBAN DE POLYESTER 61460  8403 VERT 2 POX72YD

3M
61460 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 2"X72YD

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 2.4 mil, Vert
N° D’ARTICLE MI03164873
N° MFR61460 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 2"X72YD
Prix335.65 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61460 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 2"X72YD

Ruban de pellicule - Longueur : 72 vg, Largeur : 2 po, Épaisseur : 2.4 mil, Vert
N° D’ARTICLE MI03164873
N° MFR61460 POLYESTER TAPE 8403 GREEN 2"X72YD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix335.65 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    46 po
  • Épaisseur
    2.4 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    27 oz/po
  • Matériau adhésif
    Silicone
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Vert
  • Allongement à la pause
    150 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200614606
  • Température de fonctionnement maximale
    425 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -60 à +425 °F
  • CUP_NON
    00021200614606

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE POLYESTER 61460 VERT 8403
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et conserve sa flexibilité dans des conditions d’autoclave à des températures allant de -60°F (-50°C) à 350°F (177°C)
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’adhésif et l’endos résistants aux produits chimiques offrent une durabilité dans les environnements difficiles, comme l’anodisation
  • Version plus épaisse du ruban en polyester 3M™ 8402, offrant plus de durabilité et une plus grande durabilité
  • Idéal pour les applications d’épissure sur des surfaces difficiles à coller, comme les papiers et les films recouverts de silicone
  • L’endos vert translucide est facilement identifiable pour les applications d’épissage
  • Répond à plusieurs spécifications aérospatiales