Motion
65613 FIXATION SJ3530 CROCHET S030 NOIR 1 PO X50YD  0.15 PO ENG ÉPAISSEUR

3M
65613 FASTENER SJ3530 HOOK S030 BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3530, noir, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165076
N° MFR65613 FASTENER SJ3530 HOOK S030 BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
65613 FASTENER SJ3530 HOOK S030 BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation à crochet SJ3530, noir, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165076
N° MFR65613 FASTENER SJ3530 HOOK S030 BLACK 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Crochet seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070520419
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200656132
  • Température de fonctionnement maximale
    +90 °F
  • CUP_NON
    00021200656132

Aperçu

Description du fabricant
65613 FIXATION SJ3530 CROCHET S030 NOIR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des attaches à boucle 3M™ , cette attache refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à crochet en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc à haute adhérence offre une adhérence rapide, une bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 90°F (32°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur