Motion
65620 FIXATION SJ3531 BOUCLE S001 BLANC 1 PO X50YD  0.15 PO ENG ÉPAISSEUR

3M
65620 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3531, blanche, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165083
N° MFR65620 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
65620 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK

3M™ Fixation en boucle SJ3531, blanche, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165083
N° MFR65620 FASTENER SJ3531 LOOP S001 WHITE 1"X50YD 0.15"ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070520484
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200656200
  • Température de fonctionnement maximale
    +90 °F
  • CUP_NON
    00021200656200

Aperçu

Description du fabricant
65620 FIXATION SJ3531 BOUCLE S001 BLANC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base de caoutchouc à haute adhérence offre une adhérence rapide, une bonne résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, y compris les plastiques
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 90°F (32°C)
  • Convient le mieux à une utilisation à l’intérieur