Motion
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE À DOUBLE REVÊTEMENT 67710  9425 TRANSPARENT 3/4"X72YD  5.8

3M
67710 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 3/4"X72YD 5.8

3M™ Ruban amovible repositionnable 9425, transparent, 3/4 po x 72 vg, 5.8 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165235
N° MFR67710 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 3/4"X72YD 5.8
Prix122.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67710 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 3/4"X72YD 5.8

3M™ Ruban amovible repositionnable 9425, transparent, 3/4 po x 72 vg, 5.8 mil, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165235
N° MFR67710 REMOVABLE REPOSITIONABLE DOUBLE COATED TAPE 9425 CLEAR 3/4"X72YD 5.8
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
Prix122.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    1050 (dos - acier) oz-po, 420 (face - acier) oz-po
  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200677106
  • CUP_NON
    00021200677106

Aperçu

Description du fabricant
DOUBLE AMOVIBLE ET REPOSITIONNABLE 67710
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif amovible à prise moyenne sur le côté de la doublure idéal pour le repositionnement et le nettoyage amovible
  • L’adhésif permanent à haute pégosité sur le côté de la face peut être appliqué à des températures aussi basses que 32°F/0°C
  • Solution idéale qui fonctionne sur une variété de substrats ou de matériaux pour le montage temporaire de papier, de plastiques, de films ou de mousses
  • Le support de pellicule UPVC offre une stabilité dimensionnelle jusqu’à 125°F/52°C et une meilleure maniabilité pour le laminage et la découpe