Motion
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 67853  9416 TRANSPARENT 1/2 POX72YD  2.6 MIL

3M
67853 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9416 CLEAR 1/2"X72YD 2.6 MIL

Ruban amovible repositionnable 3M™ 9416, blanc, 1/2 po x 72 vg, 2.6 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165248
N° MFR67853 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9416 CLEAR 1/2"X72YD 2.6 MIL
Prix66.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67853 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9416 CLEAR 1/2"X72YD 2.6 MIL

Ruban amovible repositionnable 3M™ 9416, blanc, 1/2 po x 72 vg, 2.6 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165248
N° MFR67853 REMOVABLE REPOSITIONABLE TAPE 9416 CLEAR 1/2"X72YD 2.6 MIL
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
Prix66.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    1000 (dos - acier) oz-po, 400 (face - acier) oz-po
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200678530
  • CUP_NON
    00021200678530

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN AMOVIBLE REPOSITIONNABLE 67853
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le distributeur de papier hygiénique est doté d’une liaison permanente d’un côté, amovible et réutilisable de l’autre
  • L’adhésif permanent sur le côté du visage peut être appliqué à des températures aussi basses que -20°F/-29°C et aussi élevées que 158°F/70°C
  • Adhésif latéral facile à coller permettant de repositionner et de réutiliser
  • L’adhésif de 2 mils est idéal pour coller une variété de matériaux similaires et dissemblables
  • Construit pour offrir un retrait propre sans résidus d’adhésif
  • La doublure en PCK no 70 protège le côté adhésif à faible adhérence et ajoute de la stabilité