Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 71018  4108 NATUREL 3 POX36YD  30.0 MIL

3M
71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4108, naturel, 3 po x 36 vg, 125 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165348
N° MFR71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4108, naturel, 3 po x 36 vg, 125 mil, 3 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03165348
N° MFR71018 URETHANE FOAM TAPE 4108 NATURAL 3"X36YD 30.0 MIL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur totale
    36 verges
  • Épaisseur globale
    125 mm
  • Largeur totale
    3 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    130 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Application
    Liaison
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• La mousse à alvéoles ouvertes de 3 mm ( 0.125 po) ferme et à haute densité aide à emprisonner l’humidité, la poussière et les contaminants • Permet à l’air ou aux vapeurs de gaz de passer pour une étanchéité respirante • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’utilisé dans des applications électroniques • Excellentes caractéristiques d’amorti et absorption élevée • Offre une adhérence rapide initiale élevée à plusieurs substrats • Offre une excellente résistance au cisaillement et une performance à haute température
  • Numéro de stock du fabricant
    70006161429
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200710186
  • Température de fonctionnement maximale
    +200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 71018 4108
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse à alvéoles ouvertes de 3 mm ( 0.125 po) à haute densité et ferme aide à emprisonner l’humidité, la poussière et les contaminants
  • Permet à l’air ou aux vapeurs de gaz de passer pour une étanchéité respirante
  • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’il est utilisé dans des applications électroniques
  • Excellentes caractéristiques de coussinage et absorption élevée
  • Offre une adhérence rapide initiale élevée sur plusieurs substrats
  • Offre une excellente résistance au cisaillement et un rendement à haute température