Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72329 TRANSPARENT 355  36MM X 50M

3M
72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 355, transparent, 36 mm x 50 m, 48/caisse
N° D’ARTICLE MI03165429
N° MFR72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M

Scotch® Ruban d’étanchéité de boîte 355, transparent, 36 mm x 50 m, 48/caisse
N° D’ARTICLE MI03165429
N° MFR72329 SCOTCH BOX SEALING TAPE 355 CLEAR 36MM X 50M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.7 verges
  • Résistance à la traction
    69 po/lb
  • Épaisseur
    3.43 mil
  • Largeur
    1.41 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182193
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200723292
  • CUP_NON
    00021200723292

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72329 355
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester très robuste résiste à l’abrasion, à l’humidité et au frottement pour une tenue durable
  • L’adhésif adhère rapidement à une variété de matériaux, y compris ceux à haute teneur en matières recyclées
  • Ferme solidement les cartons ondulés à double et triple paroi et les panneaux de fibres
  • Disponible avec impression personnalisée pour la sécurité et/ou la marque
  • Fournit une performance constante de haute qualité avec un déroulement facile