Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72349 TRANSPARENT 372  48MM X 411M

3M
72349 SCOTCH BOX SEALING TAPE 372 CLEAR 48MM X 411M

Scotch® Ruban d’emballage – simple face, couleur transparente, résistance à la traction de 52 po-lb, longueur de 449.47 vg
N° D’ARTICLE MI03165437
N° MFR72349 SCOTCH BOX SEALING TAPE 372 CLEAR 48MM X 411M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
72349 SCOTCH BOX SEALING TAPE 372 CLEAR 48MM X 411M

Scotch® Ruban d’emballage – simple face, couleur transparente, résistance à la traction de 52 po-lb, longueur de 449.47 vg
N° D’ARTICLE MI03165437
N° MFR72349 SCOTCH BOX SEALING TAPE 372 CLEAR 48MM X 411M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    449.47 verges
  • Résistance à la traction
    52 po/lb
  • Épaisseur
    2.2 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Effacer
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182409
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200723490
  • CUP_NON
    00021200723490

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 72349 372
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.