Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Hauteur totale35.98 po
- Largeur totale2 pi
- Largeur2-3/4 po
Détails
- CouleurBrun
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- TABLEAU BLANC INSTANTANÉ
- Transformez rapidement votre surface de travail en tableau blanc, déroulez, pelez et collez simplement. Aucune peinture effaçable à sec requise.
- UTILISER DES MARQUEURS EFFAÇABLES À SEC ET PERMANENTS
- Le marqueur permanent s’essuie avec de l’eau. Aucun produit chimique nécessaire.
- TRANSFORMER RAPIDEMENT UNE SURFACE DE TRAVAIL EN TABLEAU BLANC
- Utilisez-le pour saisir les idées de votre équipe, inspirer la pensée créative et faire le suivi des projets.
- PRÉVENIR LES BAVURES ET LES EFFACEMENTS ACCIDENTELS
- La planification à long terme est plus facile que jamais grâce à l’utilisation de marqueurs permanents pour prévenir les bavures et l’effacement accidentels.
- LINGE ET BOUTEILLE D’EAU INCLUS
- 60.9 cm x 91.4 cm (3 pi x 2 pi), comprend un chiffon de nettoyage en microfibre et une bouteille d’eau.
- NETTOYER AVEC DE L’EAU, MÊME UN MARQUEUR PERMANENT
- Pour nettoyer, essuyez le marqueur effaçable à sec avec le chiffon fourni et essuyez le marqueur permanent avec de l’eau et le chiffon fourni. Aucun produit chimique nécessaire pour le nettoyage.
- UTILISER AVEC LES SUPER FEUILLETS ADHÉSIFS POST-IT®
- Transformez un mur entier en une surface de tableau blanc pour inspirer le travail d’équipe et la créativité. Combinez-le avec les notes autocollantes Super Sticky Notes Post-it® pour partager vos idées.
- BÂTONS SÉCURITAIRES, S’ENLÈVE PROPREMENT – Se colle solidement pour rester sur les surfaces lisses comme les cloisons sèches peintes, le bois fini, le verre, l’acier peint, les tableaux blancs et les tableaux noirs. S’enlève proprement lorsque vous êtes prêt à l’enlever. Conçu pour une application murale unique pour une utilisation à long terme.
- VARIÉTÉ DE TAILLES
- Disponible en tailles 3’ x 2’, 4’ x 3’, 6’ x 4’, 8’ x 4’ et en vrac 50’ x 4’.
- GARANTIE
- Comprend une garantie limitée de 3 ans.*
- SANS DANGER POUR UNE UTILISATION AVEC DES DÉSINFECTANTS EN VAPORISATEUR
- Bien que seule de l’eau soit nécessaire pour essuyer le marqueur permanent, la surface d’écriture flexible Post-it® peut être utilisée en toute sécurité avec les vaporisateurs désinfectants courants. Comme toujours, suivez les instructions du fabricant, même s’il a été testé avec des désinfectants en vaporisateur couramment utilisés dans les établissements médicaux.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.