Spécifications
Dimensions
- Longueur36 verges
- Hauteur totale45 mm
- Longueur totale36 verges
- Épaisseur globale45 mm
- Largeur totale0.5 po
- Résistance à la traction90 lb/po2
- Épaisseur0.045 po
- Largeur1/2 po
Détails
- Matériau adhésifAcrylique modifié
- ApplicationLiaison
- Matériau de supportMousse acrylique
- CouleurNoir
- Numéro CUP du fabricant00021200741227
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Type de produitRuban en mousse à double face
- CUP_NON00021200741227
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La méthode de liaison permanente rapide et facile à utiliser offre une résistance élevée et une durabilité à long terme
- La fixation pratiquement invisible garde les surfaces lisses
- Peut remplacer les fixations mécaniques (rivets, soudure, vis) ou les adhésifs liquides
- L’adhésif acrylique modifié noir ou blanc de 0.045 po (1.1 mm) et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris les peintures enduites de poudre et les surfaces irrégulières
- Élimine le perçage, le meulage, la remise en état, le vissage, le soudage et le nettoyage
- Crée une étanchéité permanente contre l’eau, l’humidité et plus encore en offrant de meilleures capacités de remplissage des espaces
- L’adhésif sensible à la pression adhère au contact pour fournir une résistance à la manipulation immédiate
- Permet l’utilisation de matériaux plus minces, plus légers et différents
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
3M Abrasive Safety Flyer3M Cubitron 3 Portable Bonded Abrasives combined with 3M Powered Air Purifying Respirator Systems create a total solution that protects workers while increasing efficiency. Accomplish more without sacrificing your workers safety with this solution.
View flyer
3M Amusement Park Solutions Brochure3M provides industrial and safety products designed to enhance productivity and protect workers in amusement park applications. The lineup includes head, eye, hearing, respiratory, welding, and fall protection solutions engineered for comfort, performance, and reliability.
View brochure
3M Welding Protection Aluminium Case StudyAutomotive lightweight construction places high demands on occupational health and safety.
View case study
3M Solving Industry Challenges Thinsulate Automotive Case StudyWeight and Cost Reduction without Compromising Performance 3M Thinsulate Acoustic Insulation
View case study
More resources
3M Solving Industry Challenges Acoustic Solutions Case Study
With people spending more time than ever in their cars, it comes as no surprise that drivers and passengers want the quiet quality found in their homes also to be found in the vehicles that carry them to their destination.
3M Plastics Automotive Case Study
Challenged by a major automotive OEM customer to find innovative ways to reduce parts weight without sacrificing mechanical or aesthetic properties, a leading global supplier of interior plastic trim components has achieved weight reductions of 5 -13% in a number of their key components.