Motion
LUNETTES DE PERFORMANCE ANTIBUÉE 7100153543 3M , 47090H1-DC, NOIR/ROUGE, TRANSPARENT L

3M
7100153543 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47090H1-DC, BLACK/RED, CLEAR L

Lunettes de performance 3M™ antibuée, 47090H1-DC, noires/rouges, verres transparents
N° D’ARTICLE MI03165654
N° MFR7100153543 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47090H1-DC, BLACK/RED, CLEAR L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100153543 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47090H1-DC, BLACK/RED, CLEAR L

Lunettes de performance 3M™ antibuée, 47090H1-DC, noires/rouges, verres transparents
N° D’ARTICLE MI03165654
N° MFR7100153543 3M PERFORMANCE EYEWEAR ANTI-FOG, 47090H1-DC, BLACK/RED, CLEAR L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.342 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Sourcils et pont nasal
  • Couleur du cadre
    Noir/Rouge
  • Famille de couleurs de cadre
    Multicolore
  • Style de cadre
    Enveloppant
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308725860
  • CUP_NON
    00076308725860
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
7100153543 3M LUNETTES DE PERFORMANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Léger pour un confort durable
  • Branches ventilées
  • Oreilles et nez doux au toucher pour un ajustement confortable et sûr
  • La grande lentille à couverture complète offre une protection supplémentaire
  • Le protège-front intégré aide à garder la sueur et les débris loin des yeux
  • Conception ultrasportive à l’aspect et à la sensation athlétique
  • Les lentilles absorbent 99.9 % des rayons UV
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2010
  • Contient 1 paquet de lunettes de sécurité