Motion
76054 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3764 Q TRANSPARENT 5/8"X8"

3M
76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3764Q, transparent, 5/8 po x 8 po, 11 lb, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03165705
N° MFR76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"
Prix67.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3764Q, transparent, 5/8 po x 8 po, 11 lb, 1/caisse
N° D’ARTICLE MI03165705
N° MFR76054 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 Q CLEAR 5/8"X8"

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Heure d’ouverture
    40 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 76054 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif thermoplastique à 100 % de solides permet un ajustement au fil du temps pour répondre aux différentes demandes du projet
  • Formulé pour être flexible à basse température pour faciliter la modification et le positionnement pendant l’application
  • La conception résistante aux chocs offre une durabilité à long terme
  • Offre une fiabilité grâce à une bonne résistance au cisaillement et à l’écaillage
  • Adhésif compatible capable de se lier à de nombreux matériaux