Motion
87349 FIXATION SJ3523 BOUCLE PLAST RESIS S001 BLANC 1"X50YD  3.1 MM D'ÉPAISSEUR ENG

3M
87349 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Attache à boucle résistante au plastifiant SJ3523, blanche, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165984
N° MFR87349 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87349 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK

3M™ Attache à boucle résistante au plastifiant SJ3523, blanche, 1 po x 50 vg, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165984
N° MFR87349 FASTENER SJ3523 LOOP PLAST RESIS S001 WHITE 1"X50YD 3.1 MM ENG THICK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 verges
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Format
    Rouleau
  • Type de crochet
    Boucle seulement
  • Numéro de stock du fabricant
    70070458404
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200873492
  • Température de fonctionnement maximale
    +158 °F
  • CUP_NON
    00021200873492

Aperçu

Description du fabricant
87349 FIXATION SJ3523 RÉSIST EN PLÂTRE DE BOUCLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Associée à des fixations à crochet 3M™ , cette fixation refermable offre une durabilité pour des milliers d’ouvertures et de fermetures
  • La fermeture à boucle en nylon tissé offre une grande flexibilité de conception et un assemblage rapide du produit
  • L’adhésif à base d’acrylique résistant aux plastifiants offre une excellente résistance au cisaillement et adhère à une variété de substrats, en particulier les vinyles flexibles
  • Solution de rechange aux fermetures éclair, vis, boutons-pression et plus encore
  • Bonne résistance à la température de 158°F (70°C)
  • Convient à une utilisation intérieure ou extérieure

You May Also Like