Motion
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF 87399 SCOTCH ATG 969 TRANSPARENT 0.25 POX36YD  5.0 MIL

3M
87399 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.25"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 969, transparent, 1/4 po x 36 vg, 5 mil, 144 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165997
N° MFR87399 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.25"X36YD 5.0 MIL
Prix26.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87399 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.25"X36YD 5.0 MIL

Scotch® Ruban de transfert adhésif ATG 969, transparent, 1/4 po x 36 vg, 5 mil, 144 par caisse
N° D’ARTICLE MI03165997
N° MFR87399 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 969 CLEAR 0.25"X36YD 5.0 MIL
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
Prix26.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de l’adhésif
    0.005 po
  • Longueur
    36 verges
  • Épaisseur de la doublure
    0.005 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    75 (acier) oz
  • Couleur
    Effacer
  • Matériau de la doublure
    Papier kraft densifié
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200873997
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • CUP_NON
    00021200873997

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE TRANSFERT ADHÉSIF SCOTCH ATG 87399
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.