Motion
MANDRIN DE ROUE 07491  938 2 PO X1/4 PO

3M
07491 WHEEL MANDREL 938 2"X1/4"

Mandrin de roue 3M™ 938, 2 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166516
N° MFR07491 WHEEL MANDREL 938 2"X1/4"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
07491 WHEEL MANDREL 938 2"X1/4"

Mandrin de roue 3M™ 938, 2 po x 1/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03166516
N° MFR07491 WHEEL MANDREL 938 2"X1/4"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Taille de la tige
    1/4 po

Détails

  • Comp. abrasif
    Disque abrasif
  • Numéro de stock du fabricant
    61500033305
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011074917
  • Comp. outil
    Meuleuse à angle droit
  • CUP_NON
    00048011074917

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN DE ROUE 07491 938 2 PO X1/4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour être utilisé avec le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™
  • La tige de 2 po allonge la portée du disque, aidant les opérateurs à accéder aux zones difficiles d’accès de la pièce
  • Aide à la fixation rapide du disque à l’outil électrique, améliorant ainsi le débit et la productivité globaux
  • Peut être utilisé avec les meuleuses à matrice 3M™ et les outils à arbre droit (ne dépassez pas la vitesse de fonctionnement nominale maximale du mandrin de roue 3M ou du produit consommable)