Motion
33181 DISQUE DE RECHANGE DE BROSSE À POILS RADIAUX SCOTCH-BRITE T-C 400 RECHARGE 7-5

3M
33181 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-C 400 REFILL 7-5

Scotch-Brite™ Disque de rechange pour brosse à poils radiaux T-C 400 , 7-5/8 po, 70 disques par paquet, 1 paquet par caisse
N° D’ARTICLE MI03166846
N° MFR33181 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-C 400 REFILL 7-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
33181 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-C 400 REFILL 7-5

Scotch-Brite™ Disque de rechange pour brosse à poils radiaux T-C 400 , 7-5/8 po, 70 disques par paquet, 1 paquet par caisse
N° D’ARTICLE MI03166846
N° MFR33181 SCOTCH-BRITE RADIAL BRISTLE BRUSH REPLACEMENT DISC T-C 400 REFILL 7-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    7.62 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    61500190600
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011331812
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de produit
    Disques en soie
  • CUP_NON
    00048011331812

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À POILS RADIAUX 33181 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les soies moulées remplies d’abrasifs nettoient, finissent, polissent et ébarbent
  • Des disques supplémentaires permettent une plus grande gamme de largeurs de brosse
  • Le mélange exclusif de grains abrasifs en céramique 3M™ offre un degré élevé de qualité de finition tout au long de la durée de vie du disque
  • Nettoie avec une pression minimale
  • Les soies flexibles produisent des finitions uniformes autour des saillies, des rainures de détail, des motifs et d’autres zones difficiles d’accès
  • Ne contient pas de filaments pour une sécurité accrue