Motion
51799 DISQUE EN TISSU PSA DIAMANT 658WY  8" X NH 120 MAILLE

3M
51799 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 120 MESH

Disque en tissu Diamond PSA 3M™ 658WY, maille 120 , 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167863
N° MFR51799 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 120 MESH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
51799 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 120 MESH

Disque en tissu Diamond PSA 3M™ 658WY, maille 120 , 8 po x NH, matrice 800L, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI03167863
N° MFR51799 DIAMOND PSA CLOTH DISC 658WY 8"XNH 120 MESH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    120 Maille
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    1
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001438
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111517994
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111517994

Aperçu

Description du fabricant
51799 DISQUE EN TISSU PSA DIAMANTÉ 658WY
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu pour le meulage et la finition de matériaux difficiles à meuler
  • Le minéral diamanté offre des finitions uniformes
  • Le chiffon de poids J est flexible, durable et résistant à l’eau pour une utilisation avec des liquides de refroidissement
  • L’endos adhésif sensible à la pression (PSA) permet une fixation facile du disque et un retrait propre
  • La liaison à la résine est durable et résistante à la chaleur