Motion
54480 MICROFINI FILM PSA TYPE D ROULEAU DE DISQUE 268L  5" X NH X 125"15MIC

3M
54480 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"15MIC

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm, couleur orange
N° D’ARTICLE MI03167917
N° MFR54480 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"15MIC
Prix309.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54480 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"15MIC

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d'aluminium, matériau de support en pellicule, grain 15 μm, couleur orange
N° D’ARTICLE MI03167917
N° MFR54480 MICROFINISHING PSA FILM TYPE D DISC ROLL 268L 5"XNH X 125"15MIC
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
Prix309.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Orange
  • Numéro de grain
    15 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002246
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111544808
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111544808

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINI 54480 PSA TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de précision de calibre micron offre une coupe rapide, une longue durée de vie et un fini uniforme sur de nombreux substrats
  • L’endos en pellicule de polyester durable offre de la flexibilité pour une finition uniforme sur les surfaces profilées
  • L’endos adhésif sensible à la pression permet une fixation rapide et un retrait propre pour les processus de finition en plusieurs étapes
  • Forme de rouleau de disque pratique