Motion
54546 FILM DE MICROFINITION TYPE D/F HOOKIT DISQUE 268L  5" X NH 5 TROUS 80 MICRO

3M
54546 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 5 HOLES 80 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 80 μm, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167971
N° MFR54546 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 5 HOLES 80 MIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54546 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 5 HOLES 80 MIC

Disque de ponçage enduit Hookit. - 5 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en pellicule, grain 80 μm, couleur noire
N° D’ARTICLE MI03167971
N° MFR54546 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D D/F DISC 268L 5"XNH 5 HOLES 80 MIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    80 μm
  • Numéro de stock du fabricant
    60020002857
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111545461
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051111545461

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 54546 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité