Motion
54613 DISQUE DE PELLICULE TRIZACT PSA 268XA  3" X NH A5

3M
54613 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 3"XNH A5

3M™ Disque en pellicule APS Trizact 268XA, A5, orange, 3 po x NH, matrice 300V, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168035
N° MFR54613 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 3"XNH A5
Prix3.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54613 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 3"XNH A5

3M™ Disque en pellicule APS Trizact 268XA, A5, orange, 3 po x NH, matrice 300V, 250 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168035
N° MFR54613 TRIZACT PSA FILM DISC 268XA 3"XNH A5
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
Prix3.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Orange
  • Couleur du disque
    Orange
  • Numéro de grain
    A5
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    60020003517
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111546130
  • Type de montage
    Adhésif/PSA
  • CUP_NON
    00051111546130

Aperçu

Description du fabricant
54613 DISQUE DE FILM TRIZACT PSA 268XA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Code couleur par grade pour aider à identifier les étapes pendant les séquences à plusieurs étapes
  • Technologie microrepliquée 3M pour une coupe rapide et durable et une finition uniforme
  • L’adhésif sensible à la pression (PSA) permet une fixation rapide et facile du disque à l’outil
  • L’endos en polyester résistant à l’eau signifie que le disque peut être utilisé humide ou sec
  • Idéal pour le polissage et la finition sur une variété de substrats, du verre à l’acrylique