Motion
56124 FEUILLE DE TISSU DIAMANT QRS FLEXIBLE 6002J  2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18

3M
56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18

Feuille de tissu flexible Diamond QRS 3M™ 6002J, 2 3/4 po x 5 po M20 microns Motif 18, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168236
N° MFR56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18
Prix109.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18

Feuille de tissu flexible Diamond QRS 3M™ 6002J, 2 3/4 po x 5 po M20 microns Motif 18, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168236
N° MFR56124 FLEXIBLE DIAMOND QRS CLOTH SHEET 6002J 2 3/4"X5"M20 MIC PAT 18
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
Prix109.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur totale
    5 po
  • Largeur totale
    2.75 po
  • Longueur de la feuille
    5 po
  • Largeur de feuille
    2-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Numéro de grain
    M20
  • Numéro de stock du fabricant
    60020005124
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111561249
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de feuilles
    5
  • CUP_NON
    00051111561249

Aperçu

Description du fabricant
56124 FEUILLE DE TISSU FLEXIBLE DIAMANT QRS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne bien sur une variété de matériaux : pierre, verre, céramique, carbure métallique et composites
  • Le motif à pois ouverts permet à la nain et aux débris de s’échapper, ce qui aide à prévenir le chargement
  • Disponible en trois motifs de points, afin que les opérateurs puissent choisir le bon abrasif pour leurs besoins uniques de projet
  • Support à boucles et à crochets pour une fixation facile de l’outil
  • L’endos flexible s’adapte aux bords et aux contours