Motion
67400 COURROIE EN TISSU 461F  6 POX131 POP180 X POIDSF

3M
67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 461F, P180 XF, 6 po x 131 po, Sine-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168952
N° MFR67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT

Courroie en tissu 3M™ 461F, P180 XF, 6 po x 131 po, Sine-lok, simple flexion, 20 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168952
N° MFR67400 CLOTH BELT 461F 6"X131"P180 XF-WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    XF
  • Longueur de la courroie
    131 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    131 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60410014991
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111674000
  • CUP_NON
    00051111674000

Aperçu

Description du fabricant
67400 CEINTURE EN TISSU 461F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good