Motion
MEULE À LAMELLES A/O 7010369146 ABRASIFS STANDARD 661408, 6 PO X 1 PO X 1 PO 120

3M
7010369146 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 661408, 6 IN X 1 IN X 1 IN 120

Roue à rabat A/O des abrasifs standard 661408, 6 po x 1 po x 1 po 120, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169940
N° MFR7010369146 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 661408, 6 IN X 1 IN X 1 IN 120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010369146 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 661408, 6 IN X 1 IN X 1 IN 120

Roue à rabat A/O des abrasifs standard 661408, 6 po x 1 po x 1 po 120, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03169940
N° MFR7010369146 STANDARD ABRASIVES A/O FLAP WHEEL 661408, 6 IN X 1 IN X 1 IN 120
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115427350
  • CUP_NON
    00051115427350

Aperçu

Description du fabricant
7010369146 ABRASIFS STANDARD A/O LAMBEAU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les rabats offrent une couverture sur les surfaces profilées ou arrondies
  • Les lambeaux abrasifs revêtus offrent une élimination, un mélange, une finition et un nettoyage agressifs des produits
  • Produit une finition droite
  • Le mandrin en acier réduit le bavardage et la fatigue de l’opérateur
  • L’oxyde d’aluminium coupe rapidement et convient aux matériaux ferreux et non ferreux
  • Disponible dans une vaste gamme de tailles et de grades pour convenir à presque toutes les pièces