Motion
MEULE DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE D’ABRASIFS STANDARD 7100095203  880515, 3 PO X 2 PLIS

3M
7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY

Abrasifs standard - Roue GP 880515, 3 po x 2 plis x 1/4 po A VFN, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170631
N° MFR7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY
Prix17.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY

Abrasifs standard - Roue GP 880515, 3 po x 2 plis x 1/4 po A VFN, 10 par intérieur 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI03170631
N° MFR7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515, 3 IN X 2 PLY
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
Prix17.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La 7100095203 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND GP WHEEL 880515 est une courroie de ponçage et de finition enduite fabriquée avec un abrasif à l’oxyde d’aluminium, adaptée à la finition générale.
  • Numéro de stock du fabricant
    60600147676
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332975
  • CUP_NON
    00051115332975

Aperçu

Description du fabricant
7100095203 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le matériau modérément agressif offre une grande polyvalence et peut être utilisé pour une variété d’applications industrielles légères, y compris le nettoyage et l’ébavurage
  • Conçu pour une utilisation moins agressive par rapport au matériau HP de la gamme d’abrasifs standard de polissage et mélange
  • Les disques abrasifs polyvalents fonctionnent bien sur la plupart des métaux
  • La toile en nylon robuste nettoie et ébavure tout en laissant un fini uniforme
  • La toile ouverte flexible et flexible élimine les petites bavures et les contaminants de surface
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif
  • Disponible en différentes tailles, minéraux et grades pour répondre à une variété de besoins de projet
  • La tige 1/4˝ intégrée se fixe solidement à une petite meuleuse droite et élimine le montage côte à côte de disques individuels
  • Deux grades d’oxyde d’aluminium parmi lesquels choisir offrent différents degrés d’agressivité et de finition : moyen (moyen
  • marron) et très fin (VFN
  • gris)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté