Motion
69642 DISQUE À PELLICULE DORÉ HOOKIT 255L  6 PO X NH P220

3M
69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220

3M™ disques en pellicule dorée Hookit 255L, P220, 6 po x NH, 100 disques par boîte 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03170727
N° MFR69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220

3M™ disques en pellicule dorée Hookit 255L, P220, 6 po x NH, 100 disques par boîte 4 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI03170727
N° MFR69642 HOOKIT GOLD FILM DISC 255L 6"XNH P220
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P220
  • Quantité de colis du fabricant
    100
  • Numéro de stock du fabricant
    60440256885
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111696422
  • Type de montage
    Crochet
  • CUP_NON
    00051111696422

Aperçu

Description du fabricant
69642 DISQUE À PELLICULE DORÉE HOOKIT 255L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide, une longue durée de vie et une performance professionnelle sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule résistant aux déchirures offre une tolérance de près et un fini uniforme
  • 3M™ Les disques de Hookit de shampoing sont faciles à changer et à réutiliser, maximisant l’utilité pour la durée de vie du disque
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive
  • Le revêtement résistant à la charge empêche la poussière et les débris d’obstruer le disque