Motion
06838 441D COURROIES EN TISSU POUR REVÊTEMENT DE SOL P36X  7-7/8 PO X29-1/2 PO

3M
06838 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P36X 7-7/8"X29-1/2"

3M™ 441D Courroies pour chiffons de revêtement de sol, 06838, P36X, 7-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170851
N° MFR06838 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P36X 7-7/8"X29-1/2"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06838 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P36X 7-7/8"X29-1/2"

3M™ 441D Courroies pour chiffons de revêtement de sol, 06838, P36X, 7-7/8 po x 29-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03170851
N° MFR06838 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P36X 7-7/8"X29-1/2"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    29-7/8 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    70005151694
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115068386
  • CUP_NON
    00051115068386

Aperçu

Description du fabricant
06838 441D CEINTURES EN TISSU POUR REVÊTEMENT DE SOL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Produits de la division Amérique du Nord : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Produits CHIM : présentoirs de détail, présentoirs pour magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Division de la construction et de la rénovation : présentoirs de détail, présentoirs pour les magasins, promotions de produits multiples, offres saisonnières ou en prime, etc.
  • Il s’agit d’un produit spécifique au compte en vrac/semi-fini/plateau/bande à pinces/présentoir de PDV