Motion
06947 441D COURROIES EN TISSU DE REVÊTEMENT DE SOL P80 X 7-7/8 PO X19 PO

3M
06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"

3M™ 441D Courroies pour chiffons de revêtement de sol, 06947, P80 X, 7-7/8 po x 19 po
N° D’ARTICLE MI03170863
N° MFR06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"

3M™ 441D Courroies pour chiffons de revêtement de sol, 06947, P80 X, 7-7/8 po x 19 po
N° D’ARTICLE MI03170863
N° MFR06947 441D FLOOR SURFACING CLOTH BELTS P80 X 7-7/8"X19"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    19 po
  • Largeur de la courroie
    7-7/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Conditionnement de surface
  • Matériau de support
    Tissu
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de stock du fabricant
    70005150886
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115069475
  • CUP_NON
    00051115069475

Aperçu

Description du fabricant
06947 441D CEINTURES EN TISSU POUR REVÊTEMENT DE SOL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Endos en tissu durable
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie abrasive
  • Le chiffon en coton flexible s’adapte aux pièces profilées pour une finition uniforme
  • Le minéral de carbure de silicium offre une coupe agressive et une finition fine et uniforme