Spécifications
Dimensions
- Longueur28 po
- Longueur totale28 po
- Largeur totale1.33 pi
- Épaisseur0.3 po
- Poids9.9 lb
- Largeur16 po
Détails
- CouleurGris
- Cote de résistance au feu4 h
- Coupe-feu intumescentIntumescent
- Numéro CUP du fabricant00051115074370
- Quantité minimale de la commande1
- Types de produitsFeuille composite
- Normes respectéesChina RoHS - Sous MCV, EU RoHS, homologué FM, classé UL, ULC
- TypeFeuille composite
- CUP_NON00051115074370
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le système intumescent à quatre composants est idéal pour couper les pénétrations plus importantes comme les chemins de câbles et les conduits
- Forme un coupe-feu intermittent efficace dans les chemins de câbles horizontaux et verticaux
- Matériau carbonisé dur qui scelle hermétiquement les pénétrations contre la propagation des flammes, la fumée et les gaz toxiques
- Facile à installer : couper, former et installer à l’aide d’outils commerciaux communs pour presque toutes les tailles
- Conducteur thermique : permet à l’accumulation de chaleur indésirable de s’échapper, aidant à réduire les problèmes de déclassement
- Réentrable pour les installations neuves ou réaménagées
- Test coupe-feu jusqu’à 4 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.