Motion
11538 SCELLANT COUPE-FEU ÉTANCHE À L’EAU 1003 SL 10.1 FL. OZ. CHARIOT

3M
11538 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 1003 SL 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Scellant étanche à l’eau Fire Barrier 1003 SL, gris, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171014
N° MFR11538 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 1003 SL 10.1 FL. OZ. CART
Prix40.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11538 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 1003 SL 10.1 FL. OZ. CART

3M™ Scellant étanche à l’eau Fire Barrier 1003 SL, gris, cartouche de 10.1 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171014
N° MFR11538 FIRE BARRIER WATER TIGHT SEALANT 1003 SL 10.1 FL. OZ. CART
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
Prix40.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.1 oz liq.
  • Poids
    1.043 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Application coupe-feu
    Plateaux de câbles, câbles, tuyau isolé, tuyau métallique, tuyau en plastique
  • Coupe-feu intumescent
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115115387
  • Normes respectées
    ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, China RoHS - Inférieur à MCV, conforme à la norme européenne RoHS, IBC, IFC, IRC, NBCC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000, UL
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115115387

Aperçu

Description du fabricant
11538 SCELLANT COUPE-FEU ÉTANCHE À L’EAU
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conforme au test de fuite d’eau UL, cote W (exigences de classe 1)
  • La formule autonivelante est optimale pour les applications horizontales, éliminant le besoin d’outillage
  • Offre une capacité de compression et d’extension de ±31 % pour les joints de construction dynamiques et statiques
  • Coupe-feu testé jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC S115
  • Essai de résistance au feu pour les systèmes de joints de construction (y compris les murs-rideaux) conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079), ASTM E 2307
  • Le scellant à composant unique est prêt à l’emploi sans aucun mélange requis
  • Durcissement neutre – offre une adhérence plus élevée avec très peu d’odeur
  • La formule sans halogène aide à contrôler la propagation des gaz nocifs, de la fumée et des flammes
  • Le scellant peut être peint avec un apprêt
  • Un excellent taux de calfeutrage et de scellant peut être appliqué avec un équipement de calfeutrage conventionnel
  • Une résistance exceptionnelle aux intempéries pour une durabilité pendant la construction
  • Minimise le transfert du bruit (cote STC de 56 lors d’essais dans un ensemble mural classé STC 56)
  • Formulé comme une solution ré-entrable et réparable