Motion
11558 AGENT D’ÉTANCHÉITÉ À LA SILICONE COUPE-FEU 2000+  10.3 FL. OZ. CHARIOT

3M
11558 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 10.3 FL. OZ. CART

3M™ Scellant silicone pare-feu 2000+, gris, cartouche de 10.3 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171016
N° MFR11558 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 10.3 FL. OZ. CART
Prix77.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
11558 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 10.3 FL. OZ. CART

3M™ Scellant silicone pare-feu 2000+, gris, cartouche de 10.3 oz liq., 12/caisse
N° D’ARTICLE MI03171016
N° MFR11558 FIRE BARRIER SILICONE SEALANT 2000+ 10.3 FL. OZ. CART

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix77.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10.3 oz liq.
  • Poids
    1.039 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Application coupe-feu
    Câbles, tuyau métallique, tuyau en plastique
  • Coupe-feu intumescent
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115115585
  • Normes respectées
    ASM-T C 920, ASM-T E 1966 (UL 2079), ASM-T E 814 (UL 1479), CAN/ULC S115, IBC, IFC, IMC, IPC, IRC, NEC (NFPA 70), NFPA 101, NFPA 5000
  • Type
    Scellant
  • CUP_NON
    00051115115585

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT À LA SILICONE COUPE-FEU 11558
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Coupe-feu testé jusqu’à 3 heures conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479) et CAN/ULC S115
  • Essai de résistance au feu jusqu’à 4 heures pour les systèmes de joints de construction conformément à la norme ASTM E 1966 (UL 2079)
  • Conçu pour offrir une adhérence optimale à une grande variété de matériaux de construction
  • Capacité de compression et d’extension de ±13 %
  • Offre un excellent taux de calfeutrage et est appliqué avec un équipement de calfeutrage conventionnel
  • Le scellant durable offre une excellente résistance aux intempéries pendant la construction
  • Formulé comme une solution ré-entrable et réparable