Motion
16530 COUSSINS PARE-FEU FB249 PETITS 2"X4"X9"

3M
16530 FIRE BARRIER PILLOWS FB249 SMALL 2"X4"X9"

Coussins pare-feu 3M™ FB249, petits, 2 x 4 x 9 po, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03171042
N° MFR16530 FIRE BARRIER PILLOWS FB249 SMALL 2"X4"X9"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16530 FIRE BARRIER PILLOWS FB249 SMALL 2"X4"X9"

Coussins pare-feu 3M™ FB249, petits, 2 x 4 x 9 po, 24/caisse
N° D’ARTICLE MI03171042
N° MFR16530 FIRE BARRIER PILLOWS FB249 SMALL 2"X4"X9"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Épaisseur
    2 po
  • Poids
    0.522 lb
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Cote de résistance au feu
    3 h
  • Bandes de verrouillage
    Ne se verrouille pas
  • Coupe-feu intumescent
    Intumescent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115165306
  • Quantité minimale de la commande
    24
  • Types de produits
    - Coussin pare-feu - Coussins
  • Normes respectées
    Homologué UL
  • CUP_NON
    00051115165306

Aperçu

Description du fabricant
16530 COUSSINS PARE-FEU FB249
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Testé contre le feu jusqu’à 3 heures de protection conformément à la norme ASTM E 814 (UL 1479)
  • S’agrandit pour former un charbon dur qui scelle fermement contre la propagation des flammes, la fumée et les gaz toxiques
  • Réentrable et réutilisable pour les installations neuves ou réaménagées
  • La composition sans graphite ne conduit pas l’électricité
  • Aucun treillis métallique requis et facile à installer, inspecter, retirer et réutiliser au besoin
  • Excellentes propriétés de vieillissement pour une durabilité et une performance durables