Motion
7010360656

3M
7010360656

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P80 , matériau en carbure de silicium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI03171132
N° MFR7010360656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010360656

Courroie de ponçage et de finition enduite - grain P80 , matériau en carbure de silicium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI03171132
N° MFR7010360656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de grain
    P80
  • Numéro de stock du fabricant
    60410015196
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115195402
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115195402

Aperçu

Description du fabricant
19540 CEINTURE EN TISSU 461F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium tranchant coupe plus rapidement que l’oxyde d’aluminium et produit une finition uniforme
  • L’endos en polyester robuste et résistant à l’eau prend en charge les applications humides ou sèches, du meulage intensif à la finition fine, sans déchirure ni entaille
  • L’endos en tissu offre de la flexibilité
  • Le revêtement en résine résistant à la chaleur lie l’abrasif à l’endos pour une durabilité sous pression, chaleur et eau
  • À utiliser sur les supports arrière pour les applications de meulage et de finition