Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur2 po x 36 po
- Longueur36 po
- Largeur2 po
Détails
- CouleurGris
- Numéro CUP du fabricant00051131034563
- Quantité du colis24
- Type de produitRuban réfléchissant
- CUP_NON00051131034563
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Le ruban adhésif peut être utilisé partout où une faible réflectivité lumineuse ou nocturne est nécessaire pour augmenter la visibilité
- Le ruban polyvalent fonctionne sur une variété de SURFACES sur les automobiles, les remorques, les allées, les boîtes aux lettres, les VR, les motomarines et les vélos
- Lorsque vous illuminez ce ruban, la lumière se reflète vers la source de la lumière, alertant immédiatement les gens de s’opposer devant
- L’adhésif sensible à la pression adhère aux surfaces propres et lisses comme le métal, le verre, le bois lisse ou les surfaces peintes
- L’adhésif INTEMPÉRISABLE adhère bien aux applications extérieures
- Utilisez du ruban adhésif pour alerter les conducteurs des objets stationnaires tels que les clôtures, les poteaux, les murs, les rails, les boîtes aux lettres et les poteaux
- Le ruban réfléchissant peut également être appliqué sur les vêtements, les vélos et les casques utilisés dans des conditions de faible luminosité
- La conformité permet une utilisation sur la plupart des surfaces profilées et courbées
- Ruban d’identification/visibilité pour une luminosité réfléchissante nocturne améliorée
- Appliquer et obtenir une adhérence à toute température supérieure à 50°F/10°C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.