Motion
CARTOUCHE DE PERFORMANCE 7100153595 3M VAPEUR ORGANIQUE, 6001P2-DC, 2 PAIRES/PAQUET,

3M
7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,

Cartouche de performance 3M™ , vapeur organique, 6001P2-DC, 2 paires/paquet, 5 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI03171709
N° MFR7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,

Cartouche de performance 3M™ , vapeur organique, 6001P2-DC, 2 paires/paquet, 5 paquets/caisse
N° D’ARTICLE MI03171709
N° MFR7100153595 3M PERFORMANCE CARTRIDGE ORGANIC VAPOR, 6001P2-DC, 2 PAIR/PACK,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7.9 po
  • Longueur
    4.3 po
  • Hauteur totale
    7.9 po
  • Longueur totale
    4.3 po
  • Poids
    1.024 lb
  • Largeur
    3.9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Respiration facile
  • Type de cartouche
    Gaz et vapeur
  • Couleur
    Noir/Olive
  • Code couleur
    Noir/Olive
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Non
  • Durabilité améliorée
    Non
  • Protection des yeux
    Non
  • À utiliser avec
    Respirateurs réutilisables
  • Type de danger
    Vapeur organique
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141912202
  • Approbation du NIOSH
    OV
  • Types de produits
    Cartouche
  • Type de protection
    Vapeur organique
  • Spécifications respectées
    P100
  • CUP_NON
    00051141912202

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE DE PERFORMANCE 7100153595 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Not for consumer sale or use.NIOSH-APPROVED for use against certain organic vapors; FOR WORKPLACE/OCCUPATIONAL USE ONLY; HELPS REDUCE EXPOSURE to certain organic vapors encountered during activities involving latex and oil-based painting; including paint spraying*; varnishes; stains; sealants; solvents; certain solvent-based cleaners or pesticides**; *Use a prefilter when spraying **Refer to Pesticide Product Label for Respirator Guidance or call 3M at 1-800-243-4630 or In Canada; call 1-800-267-4414.; EASY-TO-ATTACH DESIGN; APPROVED FOR use with 3M™ 6000; 6500 and 7500 series facepieces; For particulate protection; combine a 3M™ P95 particulate filter (5P71) with a 3M™ 501 retainer; For help in determining when to change your cartridge visit 3M.com/ServiceLife; Facepiece is not included; Cartridge Color: Black