Motion
06349

3M
06349

Ruban de masquage - 10 m de long, 2.0000 po de large, bleu
N° D’ARTICLE MI03171754
N° MFR06349
Prix97.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06349

Ruban de masquage - 10 m de long, 2.0000 po de large, bleu
N° D’ARTICLE MI03171754
N° MFR06349
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
Prix97.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 m
  • Poids
    0.534 lb
  • Largeur
    2.0000 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage d’ouverture, masque de montant, solution de masquage, masquage pour la peinture, protection contre les surpulvérisations, masquage de peinture
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Bleu
  • Numéro de stock du fabricant
    6349
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131063495
  • Type
    Ruban-cache
  • CUP_NON
    00051131063495

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN-CACHE DE GARNITURE 06349 50.8 MM X 10 M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les perforations permettent de déchirer les mains sans outils
  • La bande rigide (plusieurs largeurs disponibles) au bord du ruban soulève légèrement les moulures du corps pour des bords de peinture dissimulés
  • Accélère le temps de peinture – nul besoin de retirer ou de nettoyer les moulures de carrosserie
  • Aide à réduire le remplacement des moulures existantes, économisant de l’argent
  • L’endos solide en pellicule polymère résiste à la force de traction et s’enlève en une seule pièce
  • La doublure translucide facilite la mise en place précise