Motion
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 06446  4317 GRIS ANTHRACITE 1 PO X9YD

3M
06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4317, gris anthracite, 1 po x 9 vg, 375 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171770
N° MFR06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD
Prix77.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD

3M™ Ruban en mousse d’uréthane 4317, gris anthracite, 1 po x 9 vg, 375 mil, 9 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03171770
N° MFR06446 URETHANE FOAM TAPE 4317 CHARCOAL GRAY 1"X9YD
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
Prix77.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 verges
  • Hauteur totale
    375 mm
  • Longueur totale
    9 verges
  • Épaisseur globale
    375 mm
  • Largeur totale
    1 po
  • Durée de conservation
    18 mois
  • Résistance à la traction
    25 psi
  • Épaisseur
    3/8 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Application
    Scellement
  • Matériau de support
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Mousse souple à alvéoles ouvertes de 9.5 mm ( 0.375 po) de couleur gris anthracite, à faible densité, qui aide à bloquer l’air, la poussière et la lumière lorsqu’elle est comprimée • Excellentes caractéristiques d’amortissement et absorption élevée • Atténue les sons et absorbe les vibrations lorsqu’elle est utilisée dans des applications électroniques • Offre une adhérence rapide élevée à plusieurs substrats • Offre une excellente résistance au cisaillement et une performance à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131064461
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +150 °F
  • Type de produit
    Ruban en mousse à un seul côté

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN MOUSSE D’URÉTHANE 06446 4317
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La mousse à alvéoles ouvertes de 9.5 mm ( 0.375 po) douce et conformable de faible densité aide à sceller l’air, la poussière et la lumière lorsqu’elle est comprimée
  • Excellentes caractéristiques de coussinage et absorption élevée
  • Amortit les sons et absorbe les vibrations lorsqu’il est utilisé dans des applications électroniques
  • Offre une adhérence rapide initiale élevée sur plusieurs substrats
  • Offre une excellente résistance au cisaillement et un rendement à haute température