Motion
355

3M
355

Scotch® Ruban d’emballage – Non, de couleur beige, résistance à la traction de 67 po/lb, largeur de 36 mm, longueur de 50 m
N° D’ARTICLE MI03171793
N° MFR355
Prix39.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
355

Scotch® Ruban d’emballage – Non, de couleur beige, résistance à la traction de 67 po/lb, largeur de 36 mm, longueur de 50 m
N° D’ARTICLE MI03171793
N° MFR355
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
Prix39.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 m
  • Longueur du rouleau
    54.68 verges
  • Largeur du rouleau
    1-7/16 po
  • Résistance à la traction
    67 po/lb
  • Épaisseur
    3.43 mil
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Matériau adhésif, caoutchouc synthétique, matériau d’appui, polyester, résistance à la traction, 67 lb/po, allongement à la rupture, 130 %, épaisseur totale, 3.43 mil
  • Résistance à l’adhérence
    78 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc synthétique
  • Demandes
    Scellage automatisé des boîtes, fermeture des boîtes, marquage, entreposage à froid et inviolable, ruban de scellage des boîtes imprimé sur mesure pour l’expédition
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Beige
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Double face
    Non
  • Allongement à la pause
    130 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006182151
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131066502
  • Type de produit
    Polyester
  • Type de renforcement
    Non renforcé
  • Série
    355
  • Forme
    Rouleau
  • Normes respectées
    ASTM D1974-92, CID A-A-1684B, ASTM D5486 Type III, ASTM D5570
  • Type de ruban
    Ruban pour sceller les boîtes
  • CUP_NON
    00051131066502

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 06650 355
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos en polyester très robuste résiste à l’abrasion, à l’humidité et au frottement pour une tenue durable
  • L’adhésif adhère rapidement à une variété de matériaux, y compris ceux à haute teneur en matières recyclées
  • Ferme solidement les cartons ondulés à double et triple paroi et les panneaux de fibres
  • Disponible avec impression personnalisée pour la sécurité et/ou la marque
  • Fournit une performance constante de haute qualité avec un déroulement facile

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

Les clients ont également acheté