Motion
6683

3M
6683

Scotch® Packaging Tape - Clear Color, 28 in/lb Tensile Strength, 2 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03171801
N° MFR6683
Prix32.94 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
6683

Scotch® Packaging Tape - Clear Color, 28 in/lb Tensile Strength, 2 in Width, 72 yd Length
N° D’ARTICLE MI03171801
N° MFR6683
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
Prix32.94 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Résistance à la traction
    28 po/lb
  • Épaisseur
    2.3 mil
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 (acier) oz
  • Matériau adhésif
    Acrylique sensible à la pression
  • Demandes
    Emballage principal
  • Matériau de support
    PVC
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    45 %
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131066830
  • Type de produit
    Film UPVC
  • CUP_NON
    50051131066835

Aperçu

Description du fabricant
FILM TRANSPARENT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 06683 SCOTCH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.