Motion
7100175070 3M POCHETTE 901-POUCH SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC, MARCHE ET ROBINET, NOIR, 18-14

3M
7100175070 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 901-POUCH, RUN AND TAP, BLACK, 18-14

3M™ Scotchlok™.CID électrique 901-POUCH, Run and Tap, noir, 18-14 AWG, 50 par sachet, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03172260
N° MFR7100175070 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 901-POUCH, RUN AND TAP, BLACK, 18-14
Prix48.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100175070 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 901-POUCH, RUN AND TAP, BLACK, 18-14

3M™ Scotchlok™.CID électrique 901-POUCH, Run and Tap, noir, 18-14 AWG, 50 par sachet, 500/caisse
N° D’ARTICLE MI03172260
N° MFR7100175070 3M SCOTCHLOK ELECTRICAL IDC 901-POUCH, RUN AND TAP, BLACK, 18-14
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
Prix48.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 po
  • Poids
    0.005 lb
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007061069
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Exécuter et toucher
  • Type
    Bande
  • CUP_NON
    00054007061069

Aperçu

Description du fabricant
7100175070 3M SCOTCHLOK IDC ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Connecteur noir isolé en polypropylène qui se branche électriquement dans un fil au milieu de la portée sans couper
  • Convient pour le câblage du circuit de commande, le câblage des luminaires, le câblage des appareils électroménagers, les systèmes de signal et de sonorisation et le câblage automobile/bateau/VR
  • Peut accueillir des fils pleins/rondés de calibre 18 à 14 AWG (taraud) et pleins/rondés de calibre 12 à 10 AWG (exécution)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU