Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur2 oz
- Poids0.174 lb
Détails
- Ingrédient actifDÉTERMINER
- Quantité d’ingrédients actifs34.4 %
- Forme posologiqueLotion
- Numéro CUP du fabricant00051131674424
- Quantité minimale de la commande12
- CUP_NON00051131674424
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Contient 34.34 % de DEET pour une excellente protection contre les piqûres d’insectes
- Éprouvé pour repousser les moustiques, les tiques, les mouches mordantes, les ébréchures, les moucherons, les puces et les mouches à cerf
- Repousse les moustiques qui peuvent être porteurs du virus Zika, du virus du Nil occidental, de la fièvre de la langue, du chikungunya et des tiques de cerf qui peuvent être porteurs de la maladie de Lyme
- La technologie avancée à libération contrôlée 3M™ offre un bouclier de protection continu qui dure jusqu’à 12 heures lorsqu’utilisé selon le mode d’emploi
- La technologie unique à libération prolongée offre une protection durable
- Le tube de 2 onces répond aux exigences de la TSA pour les bagages à main
- Formule stable qui dure jusqu’à cinq ans
- Lotion facile à appliquer
- Garder hors de la portée des enfants
- Taille : 2 onces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.