Motion
RUBAN TRANSPARENT 70633 SCOTCH 157S  3/4 PO X300 PO / 306 MM

3M
70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN

Scotch® Ruban transparent 157S, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI03172422
N° MFR70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN

Scotch® Ruban transparent 157S, 3/4 po x 300 po
N° D’ARTICLE MI03172422
N° MFR70633 SCOTCH TRANSPARENT TAPE 157S 3/4"X300 IN
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
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du noyau
    1 po
  • Longueur du rouleau
    300 po
  • Largeur du rouleau
    3/4 po
  • Poids
    0.063 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131706330
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    00051131706330

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN TRANSPARENT SCOTCH 70633
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban au fini lustré classique
  • Idéal pour les travaux de ruban de base dans la maison
  • Une excellente valeur!
  • Cristal transparent
  • Adhérence instantanée avec excellente résistance à l’arrachement
  • Distributeur inclus : se recharge facilement, se range facilement, toujours prêt
  • Idéal sur les surfaces brillantes
  • Sécuritaire pour les photos
  • Fabriqué aux États-Unis avec des matériaux d’origine mondiale
  • 3/4 po x 300 po, 1 distributeur, âme de 1 po
  • Fait un excellent complément au papier décoratif d’emballage cadeau
  • Conception facile à appliquer qui ne sèche pas et ne jaunit pas
  • Idéal pour le scellage polyvalent et la protection des étiquettes
  • Fabriqué localement, avec des matériaux provenant du monde entier