Motion
DISQUE EN PAPIER SANS POUSSIÈRE 03627 HOOKIT 750U  5 PO X NH MATRICE NO 500FH  5 TROUS 80 E POIDS

3M
03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT

Hookit™ Paper Disc - 5 in Disc Diameter, Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material, Green Color
N° D’ARTICLE MI03173062
N° MFR03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT

Hookit™ Paper Disc - 5 in Disc Diameter, Ceramic Aluminum Oxide Abrasive Material, Green Color
N° D’ARTICLE MI03173062
N° MFR03627 HOOKIT PAPER DUST FREE DISC 750U 5"XNH DIE# 500FH 5 HOLES 80 E WEIGHT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Couleur
    Vert
  • Numéro de stock du fabricant
    60010025298
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135036273
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051135036273

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE EN PAPIER SANS POUSSIÈRE 03627 HOOKIT 750U
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour façonner le mastic et décaper la peinture sur le métal
  • La technologie abrasive en céramique offre une coupe rapide et une longue durée de vie
  • Support en papier de poids E pour une durabilité accrue
  • La construction à couche ouverte offre une coupe plus agressive et minimise l’obstruction de la poussière
  • L’accessoire Hookit de la collection de disques facilite et accélère le changement de disque