Motion
6219

3M
6219

Rouleau de disques de ponçage Stikit de P400 grains, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI03173074
N° MFR6219
Prix111.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
6219

Rouleau de disques de ponçage Stikit de P400 grains, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 127 mm
N° D’ARTICLE MI03173074
N° MFR6219
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
Prix111.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    3 mil
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Violet
  • Numéro de grain
    P400
  • Numéro de stock du fabricant
    60600109593
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135062197
  • Nombre de disques
    125
  • Série
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051135062197

Aperçu

Description du fabricant
06219 ROULEAU DE DISQUES DE FILM STIKIT 360L
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’abrasif à l’oxyde d’aluminium offre une coupe rapide et une longue durée de vie, et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • L’endos en pellicule durable est résistant aux déchirures et offre une tolérance de près, un fini uniforme
  • La construction à couche ouverte aide à réduire la charge et offre une coupe plus agressive
  • L’endos adhésif 3M™ Stikit s’applique rapidement et s’enlève facilement
  • Les rouleaux pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disques des disques individuels