Motion
08641

3M
08641

Adhésif structural en deux parties - noir, 47.3 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI03173127
N° MFR08641
Prix59.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08641

Adhésif structural en deux parties - noir, 47.3 ml, cartouche, temps de durcissement de 24 heures, forme : pâte
N° D’ARTICLE MI03173127
N° MFR08641
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
Prix59.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    47.3 ml
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Application
    Liaison
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Numéro CUP du fabricant
    00051135086414
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Type
    Adhésif
  • CUP_NON
    00051135086414

Aperçu

Description du fabricant
08641 CANAUX DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE ET PANNEAUX LATÉRAUX
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Époxy pour coller le verre au métal ou au plastique sur les véhicules
  • Recommandé pour les applications de verre stationnaire ou mobile
  • L’époxy à durcissement rapide prépare une voiture pour la route plus tôt
  • La couleur noire conserve l’apparence de l’équipementier