Motion
AB81917

3M
AB81917

Hookit™ Coated Sanding Disc - 5 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Film Backing Material, 9 µm Grit, Blue Color
N° D’ARTICLE MI03175473
N° MFRAB81917
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
AB81917

Hookit™ Coated Sanding Disc - 5 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Film Backing Material, 9 µm Grit, Blue Color
N° D’ARTICLE MI03175473
N° MFRAB81917
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids D
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    0.0030 po, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Film
  • Type de revêtement
    Manteau fermé
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Numéro de grain
    9 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    60020007369
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144819171
  • Application du matériel
    Revêtement transparent, composite, verre, bois franc, peinture, plastique, apprêt, bois mou, bois
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144819171

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 81917 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité