Motion
81923 MICROFILM DE FINITION TYPE D DISQUE 268L  5" X NH 60 MICRO

3M
81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC

3M™ Disque à pellicule microfinissante Hookit 268L, 60 microphones, type D, 5 po x NH, matrice 500X, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175477
N° MFR81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC

3M™ Disque à pellicule microfinissante Hookit 268L, 60 microphones, type D, 5 po x NH, matrice 500X, 500 par caisse
N° D’ARTICLE MI03175477
N° MFR81923 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 5"XNH 60 MIC
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Noir
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    500
  • Numéro de stock du fabricant
    60020006932
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144819232
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051144819232

Aperçu

Description du fabricant
FILM DE MICROFINITION 81923 HOOKIT DE TYPE D
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’oxyde d’aluminium coté micron offre des finitions de précision à tolérance étroite
  • Endos en pellicule de polyester résistant à l’eau pour les applications humides ou sèches
  • Endos autoagrippant pour une fixation et une réutilisation faciles de l’outil
  • Code couleur pour faciliter la sélection et réduire le risque d’erreur
  • Endos en pellicule de polyester haute résistance lié à la résine pour plus de durabilité